仕様AUTO MDI/MDI-X対応
質量(g)約140
消費電流(mA)内部(DC24V):80以下(ベースボードを介し電源モジュールより供給)
逆接続CPUモジュールのメモリデータを、本モジュールに定期収集します。収集データ領域、周期はWEBブラウザから設定をします。
コネクタ仕様RJ45モジュラジャックタイプ
伝送プロトコルTCP/IP、ICMP、ARP
メディア制御IEEE802.3u
データ収集用内部メモリ容量400Mバイト(SDRAM)
Webサーバ機能IPアドレス、収集データメモリ、収集周期など、WEBブラウザから基本設定をします。
リモートローダ機能Ethernet経由でプログラミング支援ツールの遠隔操作が行えます。・プログラムのアップダウンロード・各種フォーマットでのデータモニタ・故障診断他
SDカードへのバックアップ機能停電検知入力信号により本モジュールにて収集したデータをSDカードに退避保存、停電時のデータ保持が可能となります。また、スイッチ操作でも本モジュールにて収集したデータをSDカードに退避保存することが可能です。
Ethernetインタフェース10BASE-T/100BASE-TX
インタフェース切換方式オートネゴシエーション
SDカード2Gバイト
アイソレーション適合本モジュールにて収集したデータを、上位機器に定期転送をします。