画像準備中

集合形インタフェースモジュール

商品レビューを投稿する
71日以内出荷返品不可 71日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 消費電流(mA)内部(DC24V):54以下 注文コード64429156 品番NP1L-OL3
参考基準価格(税別)¥196,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
この商品は入力点数・消費電流・通信機能など5種類から選べます 他の種類を見る
質量(g)約135 消費電流(mA)内部(DC24V):54以下 最大接続台数最大64台/1コンフィグレーション(NP1L-OL1、NP1L-OL3とNP2L-OE1の合計) 光ファイバ種類:石英ガラスマルチモード(GI)、石英ガラスシングルモード・コア/クラッド径:50/125μm、62.5/125μm、10μm以下、125μm・最小曲げ半径:50mm・光コネクタ:SCコネクタ 伝送距離(m)局間最大2000(総延長距離64000)・マルチモード:局間最大2000(総延長距離64000)・シングルモード:局間最大10000(総延長距離320000)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする