画像準備中

2軸パルス列複合位置決めモジュール(差動出力)

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64429165 品番NP1F-HD2A
参考基準価格(税別)¥109,000 販売価格(税込) ¥119,680
販売価格(税別)
108,800
質量(g)約180 消費電流(mA)内部(DC24V):70以下・外部(DC24V):20以下(を外部電源から供給) 制御機能独立PTP、2軸直線補間、自動原点復帰、オーバライド、JOG運転 占有ワード数入力:18ワード+出力:10ワード(合計28ワード) 制御軸数2軸 位置制御オープンループ制御 加減速特性台形加減速、S字加減速 最大位置データ232-1パルス/1回の指令 パルス列指令指令周波数:5MHz・指令周波数分解能:24ビット・出力形態:差動出力(正転パルス+逆転パルス、90度位相差2相パルス4逓倍、パルス+方向信号) 手動パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 帰還パルス入力周波数:5MHz・入力形態:差動入力(90度位相差2相パルス1逓倍/2逓倍/4逓倍、正転パルス+逆転パルス) 組合せアクチュエータパルス列入力機能を備えたサーボシステムまたはステッピングモータ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする