画像準備中

通信モジュール

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数出力:16点 仕様●着脱式端子台●出力電圧降下:1.5V以下(0.5A時)●サージ電流耐量:2A、10ms●サージ抑制回路クランプダイオード●その他の出力保護:なし●最大開閉頻度:3600回/時(誘導負荷時の制限です。抵抗負荷時は制限ありません。) 注文コード64429208 品番NR1TY-16T05DT
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は入出力点数・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様●着脱式端子台●出力電圧降下:1.5V以下(0.5A時)●サージ電流耐量:2A、10ms●サージ抑制回路クランプダイオード●その他の出力保護:なし●最大開閉頻度:3600回/時(誘導負荷時の制限です。抵抗負荷時は制限ありません。) 種別- 質量(g)約240 取付方式- 消費電力(W)1.4以下 定格電圧(V)DC24(DC19.2〜30) 構造- 冷却方式- 消費電流(mA)- インターフェースT リンク 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間) 漏れ電流(mA)最大0.1(OFF時) 突入電流(A)5(1ms以下) 入出力点数出力:16点 入出力形式- 定格電流(mA)- 最大開閉電流- 最大負荷電流(A)0.6(DC30V)、4.8(コモン) 入力電圧許容範囲(V)- 開閉頻度(回/時)- 入力形式- 適合電線サイズAWG#22〜18 絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括-FG間) コモン接続(点)- 外部接続- 入力遅延時間- 標準動作範囲- 出力形式シンク出力 出力遅延時間OFF→ON:1ms以下、ON→OFF:1ms以下 占有ワード数- 制御軸数- 帰還パルス- 最大開閉電圧(V)- 指令信号- 入力インピーダンス(kΩ)- 許容瞬時停電時間1ms以下 速切機構- 可サポートの配電監視装置モデル-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする