画像準備中

通信モジュール

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可 31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数入力:16点 仕様●双方向入力●着脱式端子台 注文コード64429269 品番NR1SX-1606DT
参考基準価格(税別)¥30,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は入出力点数・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様●双方向入力●着脱式端子台 種別入力:DC Type2 質量(g)約240 取付方式- 消費電力(W)1.4以下 定格電圧(V)DC24 構造- 定格入力電圧(V)- 冷却方式- 消費電流(mA)- インターフェースSX バス 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間) 漏れ電流(mA)- 突入電流(A)5(1ms以下) 入出力点数入力:16点 入出力形式- 定格電流(mA)7/点(DC24V印加時) 最大許容電圧(V)DC26.4 最大開閉電流- 最大負荷電流(A)- 定格出力電圧(V)- 入力電圧許容範囲(V)DC21.6〜26.4 開閉頻度(回/時)- 入力形式無極性 適合電線サイズAWG#22〜18 絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括-FG間) コモン接続(点)16/1コモン 外部接続- 入力遅延時間OFF→ON:3ms以下・ON→OFF:3ms以下 標準動作範囲OFF→ON:15〜26.4V、ON→OFF:0〜5V 出力形式- 出力遅延時間- 占有ワード数- 制御軸数- 帰還パルス- 最大開閉電圧(V)- 指令信号- 入力インピーダンス(kΩ)3.3 許容瞬時停電時間1ms以下 速切機構- 可サポートの配電監視装置モデル-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする