仕様●着脱式端子台●出力電圧降下:1.5V以下(0.5A時)●サージ電流耐量:2A、10ms●サージ抑制回路:クランプダイオード●その他の出力保護:なし
種別入力:DC type2
質量(g)約240
取付方式-
消費電力(W)0.9以下
定格電圧(V)出力:DC24(DC19.2〜30)、入力:DC24
構造-
定格入力電圧(V)DC24
冷却方式-
消費電流(mA)-
インターフェースSX バス
絶縁方式入力、出力共 フォトカプラ絶縁
絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間)
漏れ電流(mA)最大0.1(OFF時)
突入電流(A)5(1ms以下)
入出力点数Di:8点、Do:8点
入出力形式ソース入力、シンク出力
定格電流(mA)7
最大許容電圧(V)DC26.4
最大開閉電流-
最大負荷電流(A)0.6(DC30V)、4.8(コモン)
定格出力電圧(V)DC24
入力電圧許容範囲(V)DC21.6〜26.4
開閉頻度(回/時)最大3600(誘導負荷時の制限です。抵抗負荷時は制限ありません。)
入力形式-
適合電線サイズAWG#22〜18
絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括-FG間)
コモン接続(点)8/コモン×2回路
外部接続-
入力遅延時間OFF→ON:3ms以下・ON→OFF:3ms以下
標準動作範囲OFF→ON:15〜26.4V、ON→OFF:0〜5V
出力形式-
出力遅延時間OFF→ON:1ms以下、ON→OFF:1ms以下
占有ワード数-
制御軸数-
帰還パルス-
最大開閉電圧(V)-
指令信号-
入力インピーダンス(kΩ)3.3
許容瞬時停電時間1ms以下
速切機構-
可サポートの配電監視装置モデル-