画像準備中

通信モジュール

商品レビューを投稿する
46日以内出荷返品不可 46日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 入出力点数入力:8点(2点/ch)、原点LS×4ch、タイミング信号/Z相×4ch(最大10kHz) 仕様●外部パルス:なし●接地方法:D種接地 注文コード64429305 品番NR1SF-HP4DT
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
この商品は入出力点数・仕様など17種類から選べます 他の種類を見る
仕様●外部パルス:なし●接地方法:D種接地 種別入力:DC Type 質量(g)約230 取付方式本体:DINレール、ねじ固定(ねじ締め付けトルク:1〜1.5N・m) 消費電力(W)- 定格電圧(V)入力:DC24 構造IP20 盤内蔵型 冷却方式自然空冷 消費電流(mA)内部(DC24V):25 インターフェースSX バス 絶縁方式フォトカプラ絶縁 絶縁抵抗(MΩ)DC500V絶縁抵抗計にて10以上(電源入力端子一括とFG間) 漏れ電流(mA)- 突入電流(A)10以下 入出力点数入力:8点(2点/ch)、原点LS×4ch、タイミング信号/Z相×4ch(最大10kHz) 入出力形式- 定格電流(mA)約4/点(DC24V) 最大開閉電流- 最大負荷電流(A)0.05(DC24V) 入力電圧許容範囲(V)DC21.6〜26.4 開閉頻度(回/時)- 入力形式ソース入力(無電圧接点) 適合電線サイズ- 絶縁耐力AC1500V 1分間(電源入力端子一括とFG間) コモン接続(点)2(コモン拡張バー使用時:10点) 外部接続端子台M3ねじ(ねじ締め付けトルク:0.5〜0.6N・m) 入力遅延時間- 標準動作範囲- 出力形式オープンコレクタ シンク出力 出力遅延時間- 占有ワード数入力:16ワード+出力:24ワード(入出力合計40ワード) 制御軸数4軸 帰還パルス入力なし 最大開閉電圧(V)- 指令信号パルス列指令 入力インピーダンス(kΩ)5.6 許容瞬時停電時間1ms以下 速入機構パルス列指令 速切機構正転パルス(CW)+逆転パルス(CCW) ハンドル取付角度なし ハンドルの左取付なし CT二次電流(A)8点(2点/軸)原点LS(×4CH)タイミング信号/Z相(×4CH) 可サポートの配電監視装置モデルDC(IEC61131-2タイプ2)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「PLC(プログラマブルコントローラ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする