フラップディスク 769F

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10枚) 注文コード 64430739 品番 769F T27 60 100X15
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,998円となります。
参考基準価格(税別)¥6,920 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

基材が適度に丈夫で、研磨力が長く持続するため、仕事量の多い鉄系材料の研磨に適しています。
クッション性があり、深キズを生じにくく、誰にでも使いやすい研磨ディスクです。
3M独自の精密成型砥粒が優れた研磨力を発揮します。

粒度#60 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 適合材一般鋼 用途一般鋼の溶接ビード除去、切削加工後の研磨仕上げ、面取り加工、バリ取り用として 材質精密成型セラミック砥材 質量(g)59 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4320] 羽根枚数66枚 アズワン品番64-8946-53 羽根の長さ(mm)25
注意
この商品は、一般消費者様向けの製品ではない為、表示や取扱説明書等が一般消費者様向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

3M フラップディスク 769Fの特徴

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

「ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする