画像準備中

ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー)

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(2本) ローラーサイズ(mm)13 ローラーサイズ(inch)4 毛丈(mm)13 注文コード64431056 品番903-E313-24
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はローラーサイズ・毛丈・内容量など16種類から選べます 他の種類を見る

泡立ち、毛抜けが極めて少ない無泡タイプ
ソフトタッチでキメの細かい美しい仕上がりを実現
長時間の作業でもヘタリが少ないタフネス設計
室内塗装・鉄扉等の平滑面の仕上げ塗装に最適

用途内装・鉄部仕上げ用 サイズスモール 毛丈(mm)13 材質(ローラー部)ポリエステル ローラーサイズ(mm)13 適合塗料水性ウレ、シリ、フッ素、水性艶あり、低VOC、弱溶ウレ、シリ、フッ素、アクリルNAD、油性、エナメル、溶剤ウレ、シリ、フッ素、アクリルエナメル、エポキシ、床用 主な用途内外装用 ローラーサイズ(inch)4

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64431056 903-E313-24 48794681 903-E313-4 ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA ボンパラゴン イージーコーター(スモールローラー) PIA 1パック(2本) 999 税込1,099 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-06
用途:
機械の塗装用

安価品に比べ
塗装の仕上がり具合・ローラー自体の長持ちが非常に良いと思います。

対象商品:
34056384
2022-03-19
用途:
ウレタン防水
クオリティー 様 (建設業・工事業)

毛丈13ミリ。
最安ですね。
とても良いです。
抜け毛無いです。
含み良いです。

対象商品:
48794575
2021-02-19
用途:
塗装作業用
株式会社吉岡鉄工所 様

日本製でいつもこれを使ているので良い商品だと思う。

対象商品:
48794681
2020-04-13
用途:
塗装作業時
製造業

交換もしやすく塗装もムラもなくしっかりつきます。
長持ちするのでいつも利用しています。

対象商品:
48794584
2017-04-14
用途:
鉄扉塗装
アーバンイージス株式会社 様

泡立ちもほぼなくきれいな塗装ができました。満足しています。

対象商品:
48794575
2017-04-08
用途:
塗装作業
建設業・工事業

鉄扉の仕上げに使用してます、仕上がりが良いのでいつも、使ってます。

対象商品:
48794681
2014-07-29
用途:
配管、ダクト等の塗装に使用する。
建設業・工事業

きれいに塗れて、カス(毛など)が付かずきれいに仕上がります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする