VDSL(簡単LAN延長) ABiLINX 1003

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64431345 品番121-PC01-0006
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980

ABiLINX 1003は、既存の電話回線の利用が可能なVDSL2モデムです。
リンク速度は双方向最大300Mbpsで、高速伝送が可能です。
さらに、軽量・コンパクト設計で、コストのスリム化を実現します。
「設置スペースの確保が難しい場所」など、これまで設置が難しかった場所で、低コストでLAN延長を実現したい方に最適なソリューションです。
既存の電話回線の利用が可能
伝送速度:双方向300Mbps(最大)
インタフェース
-イーサネット:RJ-45×1ポート(10/100/1000BASE-T)
-Line(DLS):RJ-45×1ポート
軽量・コンパクト設計

付属品DSL用RJ-45-RJ-11変換ケーブル×1、LANケーブル×1、ACアダプタ×1 仕様最大フレーム長:1556byte(VLANタグ含む) 質量(g)120(本体のみ) 消費電力(W)4.5(最大) 電源DCジャック×1 12VDC 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73.4×23.0×96.5(突起部含まず) 保存温度(℃)‐40〜+70 準拠規格IEEE 802.3 10BASE-T、IEEE 802.3u 100BASE-TX、IEEE 802.ab 1000BASE-T、IEEE 802.3x Flow Control 保証期間本体:1年間、ACアダプタ:2年間 動作温度(℃)0〜+45 伝送速度(Mbps)双方向300 RoHS指令(10物質対応)対応 伝送規格ITU-T G993.1/G993.2/G993.5/G.997.1/G.998 周波数帯域(Hz)138k〜30M 動作湿度(%RH)0〜95(結露なきこと) 認定取得VCCI Class B、CE Class A、FCC Part 15B Class A、EN60950 MTBF平均故障間隔799011hrs 保存湿度(%RH)0〜95(結露なきこと) 通信インターフェースイーサネット:RJ-45×1ポート、10/100/1000BASE-T、オートネゴシエーション、オートMDI/MDI-X、Line(DSL):RJ-45×1ポート
注意
※スプリッタは付属いたしません。音声帯域と重畳してデータ送受信をお考えのお客様は、オプション(有償)の「VDSLスプリッタ VPN801」をご利用ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,500 / 税込 ¥2,750
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする