※俯瞰

CR00004 吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ クリーンテックス・ジャパン 64431886 CR00004 吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ クリーンテックス・ジャパン 64431886 CR00004 吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ クリーンテックス・ジャパン 64431886 CR00004 吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ クリーンテックス・ジャパン 64431886 CR00004 吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ クリーンテックス・ジャパン 64431886 CR00004 吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ クリーンテックス・ジャパン 64431886

吸水・吸油ハイスペック玄関マット エコ・アブソーブ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64431886 品番 CR00004
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

吸水、吸油性能に優れた玄関マット。
長さ約14mmの高密度パイルは踏み心地にも優れ、高級感を演出します。
再生ナイロンを使用した環境にも優しい商品です。
裏面は特殊合成ゴムを採用。しっかりと滑り止め効果を発揮します。

厚さ(mm)約14 材質表:ナイロン100%、裏:特殊合成ゴム(NBR) 寸法(cm)60×90 種別玄関マット 長さ(mm)900 幅(mm)600 ミネラルグレー 規格防炎認定商品 機能吸水、吸油、防炎、除塵 材質(裏)特殊合成ゴム(NBR) 設置場所屋内・屋外兼用 アズワン品番64-8876-13 滑り止め効果あり

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-02-11
用途:
クリニック入り口
整形外科にしがわらクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

色がグレーとブラックが混じって高級感があります。毛がしっかり、しなやか、艶感もあり、絨毯のようでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする