パッド ランダムサンダ用

(15件のレビュー)
取扱停止中 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64432367 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
代替商品があります。
販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

適度なやわらかさがあるので塗膜の肌調整や下地塗装の仕上げに適しています。

用途ランダムサンダ用パッド 種別マジック式・8穴 材質エーテル系発泡ポリウレタン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8500 硬度発泡ポリウレタン:タイプAデュロメータ硬度40 外径(Φmm)123
注意
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64432367 - 32664186 743081-8 パッド マキタ パッド マキタ 1枚 2,598 税込2,858 ナショナルブランドの相当品です
64432367 - 20916744 2609256B61 ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ) ラバーパッド(125mmΦ用) BOSCH(ボッシュ) 1枚 2,298 税込2,528 ナショナルブランドの相当品です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:444

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 15
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-26
用途:
塗装
医療・福祉・介護関連業

柔らかさも丁度よくフィッティングも問題なく取り付けました

対象商品:
64432367
2025-02-06
用途:
マキタランダムサンダー
医療・福祉・介護関連業

問題なく使用できました。耐久性はまだわかりせん
価格以上だと思います。

対象商品:
64432367
2024-03-20
用途:
金属の手入れ
建設業・工事業

この部分は消耗品なので安くて助かってます。また購入させて頂きます。

対象商品:
64432367
2022-06-21
用途:
研磨作業に使用
建設業・工事業

マキタオービットサンダに問題なく装着出来ました。純正より安いのでこれかリピします

2人が参考にしています
対象商品:
64432367
2024-04-26
用途:
木部のサンダー
教育・研究機関

日立には、真ん中の穴が小さめ使用は問題ないのですが。

1人が参考にしています
対象商品:
64432367
2023-08-23
用途:
塗装
スキマ産業合同会社 様 (卸売・小売業)

ハイコーキのサンダーに使いましたが、
取付けビスの穴ピッチは良かったけど
センターの穴がほんのチョット大きければ
気持ち良かった。

1人が参考にしています
2024-05-18
用途:
旧塗装剥がし
はやし遊具 様 (製造業)

3回購入させて頂きました。
正直当たり外れがあります初めのは調子良かったです。
2回目すぐにボロボロになりました。
3回目全然マジックテープくっつきません2〜3分で外れて飛んできます。
結果純正買った方がお得かもしれません。

1人が参考にしています
2024-02-21
用途:
全然使い物にならない
有限会社スギムラ塗興 様 (建設業・工事業)

モノタロウのペーパーを使うとすぐに飛んでいく。
密着が弱すぎるので使えない。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする