アシストスーツ かいりき君

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64433033 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

上半身全体に強化素材のバネが入っており、背中から腰にかけての曲げ伸ばしを強力にサポートします。ムレないメッシュ素材で通気性がよく、夏場の使用も快適です。内部で交差するベルトで身体に合わせて簡単調整。強力マジックテープでワンタッチでしっかり固定します。膝サポーターは取り外しもできます。身体にフィットする設計なので、シャツや制服・作業着の下に着たままで一日中過ごせます。装着は強力なマジックテープとバックルだけ。毎日の脱ぎ着が簡単です。中性洗剤で手洗いができます。汗をかいても安心。男女兼用です。

本体幅(mm)1080 本体寸法(mm)奥行605 本体高さ(mm)30 本体質量(g)750 サイズL 材質ストレッチメッシュ(ナイロン80%、ポリウレタン20%) ウエスト(cm)80〜105 身長(cm)身長175以上 用途お仕事や作業の時の、腰への負担軽減に。建設業・製造業・物流業・農業・整備業などに携わる方々に。介護・保育士の方々に。引っ越し、雪かきなど現場作業の際に。
注意
※本製品は、装着することで作業時の腰の負担を軽減することを目的としています。装着することで、腕力や体力が向上する、脚が速くなるなど、個人の能力を超えた効果は得られません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「介護用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする