三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モーター
商品レビューを投稿する
120日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
120日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64434327
品番
SF-PR 0.75KW 4P 200V B組立
参考基準価格(税別)
¥105,400
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
出力(kW)
0.75
電源
三相
電圧(V)
200/200/220/230
極数(P)
4
周波数(Hz)
50/60/60/60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
80M