画像準備中

スーパーラインプレミアムシリーズ B組 三相モーター

商品レビューを投稿する
120日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し 120日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64434363 品番 SF-PR 5.5KW 4P 200V B組立
参考基準価格(税別)¥279,300 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
出力(kW)5.5 電源三相 電圧(V)200/220/230 極数(P)4 周波数(Hz)50/60/60/60 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番132S

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする