三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
スーパーラインプレミアムシリーズ 韓国高効率規制対応品
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64434503
品番
SF-PR-KR 5.5KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥403,700
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
出力(kW)
5.5
電源
三相
電圧(V)
220
極数(P)
4
周波数(Hz)
60
取付方式
脚取付
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
132S