三菱電機
三菱電機の モーター(原動機)
三菱電機の 汎用モーター
スーパーラインプレミアムシリーズ 立形 韓国高効率規制対応品
商品レビューを投稿する
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
64434634
品番
SF-PRV-KR 3.7KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥344,300
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
出力(kW)
3.7
電源
三相
電圧(V)
220
極数(P)
4
周波数(Hz)
60
取付方式
立形
ブレーキ有無
なし
使用環境
屋内
枠番
112M