画像準備中

スーパーラインプレミアムシリーズ 屋外形 韓国高効率規制対応品

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可車上渡し
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64434914 品番 SF-PRO-KR 3.7KW 4P 220V/60Hz
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥344,300 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
出力(kW)3.7 電源三相 電圧(V)220 極数(P)4 周波数(Hz)60 取付方式脚取付 ブレーキ有無なし 使用環境屋内 枠番112M

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする