KCL42101 LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア キシマ 64435623 KCL42101 LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア キシマ 64435623

LED フィラメント シャンデリア型E17 クリア

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64435623 品番KCL42101
参考基準価格(税別)¥1,000 販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999

オシャレでレトロなフィラメントタイプの明るいLED電球。

用途オシャレに演出したいお部屋。レストラン、バー、サロンにも。 材質ガラス 口金E17 寸法(Φ×高さH)(mm)35×93 定格消費電力(W)5 全光束(Lm)500 色温度(K)2700 寿命15000h 電球の種類LED
注意
※ライトコントロールは使用できません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする