※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の 手研磨
冨士トンボ礦業の 研磨シート
冨士トンボ礦業の 空砥ぎペーパー
和紙研磨紙
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
64436759
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
洋紙に比べ柔軟性に富み強靭なため、手作業の曲がった個所の研磨や加工するのに適しています。
粒度
P60
寸法(mm)
190×270
基材
和紙
砥粒
G
粘着剤
膠(G/G)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。