冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の 手研磨
冨士トンボ礦業の 研磨シート
冨士トンボ礦業の 空砥ぎペーパー
カラーペーパー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(50枚)
注文コード
64436874
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
洋紙研磨紙をカラフルにし、粒度が色によって分かるようになっています。
用途
DIYや学校教材等幅広く使用されています
粒度
P100
寸法(mm)
約230×280
色
ブルー
基材
CW
砥粒
WA
粘着剤
膠(G/G)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。