- カラーペーパー 冨士トンボ礦業 64436883 - カラーペーパー 冨士トンボ礦業 64436883

カラーペーパー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(50枚) 注文コード 64436883 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

洋紙研磨紙をカラフルにし、粒度が色によって分かるようになっています。

用途DIYや学校教材等幅広く使用されています 粒度P120 寸法(mm)約230×280 バイオレット 基材CW 砥粒WA 粘着剤膠(G/G)
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする