※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
冨士トンボ礦業
冨士トンボ礦業の ディスク研磨材
冨士トンボ礦業の 研磨ディスク
ファイバーディスク FDC
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全57種類を一覧で見る
内容量
1箱(10枚)
注文コード
64436978
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
一般研削用のディスクです。
ポータブルサンダー・グラインダーに装着して、バリ取り・サビ落としに使用します。
粒度
P36
外径(Φmm)
100
適合材
金属、石材
砥粒
CC
用途
金属や石材の一般研磨・塗面のサビ落とし、バリ取り
寸法(mm)
100×15.9
サイズ
4型
基材
ファイバー
基材厚さ(mm)
1
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。