※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437714 - 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437714 - 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437714 - 不織布研磨材 輝き万年 冨士トンボ礦業 64437714

不織布研磨材 輝き万年

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 粒度P100 注文コード64437714 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は粒度5種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン繊維と砥粒が立体的に結合しているので、目詰まりしにくい。
ほつれや裂けがなく、内部まで砥粒を含んであるので一定の研磨力が持続する。
大きく手に持ちやすいので、長持ちします。

適合材金属、スチール、コンクリート 粒度P100 寸法(mm)150×250 砥粒AA 用途金属の壁面やスチール面のサビ取り・塗装前の足付け・コンクリート面の汚れ落とし・古い塗膜の剥離
注意
※本来の使用用途以外では使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする