ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64440523 品番 SXD-250NX25.4
参考基準価格(税別)¥42,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。

用途コンクリート用 ダイヤ層厚(T)(mm)2.85 穴径H(Φmm)25.4 外径(Φmm)250 高さH(mm)ダイヤ:6 適合材コンクリート 主な適合機械エンジンカッター 付属リング(mm)20,22 最高回転速度(min-1)6600

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする