サンピース
サンピースの 切断
サンピースの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドブレード クイーンタイガードライカッター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64440566
品番
SXD-305NX25.4
参考基準価格(税別)
¥47,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
専用ボンド採用により、最高の切れ味を誇るレーザーブレード。
レーザー溶接の刃先により接合強度が高く、切削熱によるチップの破断が極めて少ない。
用途
コンクリート用
ダイヤ層厚(T)(mm)
2.85
穴径H(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
高さH(mm)
ダイヤ:6
適合材
コンクリート
主な適合機械
エンジンカッター
付属リング(mm)
20,22
最高回転速度(min
-1
)
6300