サンピース
サンピースの 切断
サンピースの ダイヤモンドカッター
ダイヤモンドカッター タイル用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64440794
品番
NST-105
参考基準価格(税別)
¥10,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
欠けが少なく切断スピードを重視した新ボンドを搭載!
600角クラスのタイル切断が可能!
用途
磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石等
ダイヤ層厚(T)(mm)
1.1
穴径H(Φmm)
20
外径(Φmm)
105
適合材
磁器タイル、陶器タイル、キッチンパネル、FRP、大理石
主な適合機械
電気ディスクグラインダ
付属リング(mm)
15
最高回転速度(min
-1
)
14500