サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断砥石
サンピースの 金属用
切断砥石 カラーストーン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10枚)
外径(Φmm)
305
注文コード
64441056
品番
RCS305
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥1,380
この商品は
外径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
幅広い金属に対応する切断砥石。
用途
レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
粒度
36
砥材
SA
内径(Φmm)
25.4
外径(Φmm)
305
厚さT(mm)
2.8
適合材
レール、ステンレス全般、パイプ、アングル、丸棒、形鋼
最高使用周速度(m/s)
72
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
64441056
RCS305
65004985
RCS305
切断砥石 カラーストーン
サンピース
1箱(10枚)
¥
21,980
税込
¥
24,178
注文コードが変更になりました