サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
110
注文コード
64441519
品番
T-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,700
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合機種
マキタ4200N、4204N、新ダイワB11N
刃数
26
内径(Φmm)
H:20
外径(Φmm)
110
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄、ステンレス