サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441528
品番
T-125
参考基準価格(税別)
¥8,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合機種
HiKOKI C5YA、CD3605DA、CD18DBL、CD14DBL、マキタ4105KC、5045KB、4105KC、CS540D、LC540D
刃数
30
内径(Φmm)
H:20
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄、ステンレス