サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441537
品番
T-160
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー
用途
鉄、ステンレス用
適合機種
HiKOKI C6Y1、マキタ5601NA
刃数
36
内径(Φmm)
H:20
外径(Φmm)
160
刃厚(mm)
1.85
適合材
鉄、ステンレス