サーメットチップソー クイーンタイガー鉄工

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64441546 品番 T-165
参考基準価格(税別)¥9,300 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

サーメットチップ採用で切削性・耐久性抜群のチップソー

用途鉄、ステンレス用 適合機種ミタチSC165N、山真PSS-165PRO、スター電器SC-165 刃数40 内径(Φmm)H:22 外径(Φmm)165 刃厚(mm)1.85 適合材鉄、ステンレス

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする