タニコー
タニコーの 厨房機器・設備・調理機械
タニコーの 熱調理機・加熱機器
タニコーの 業務用フライヤー
ガスフライヤー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
64441606
品番
NB-TGFL-55
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥184,000
この商品は
18
種類から選べます
他の種類を見る
可燃物(可燃壁)への温度影響が低い為、可燃物に接して設置することが可能です。
ガスの種類
13A
付属品
油切り網、油切り、フタ、すべり板、すくい網、敷き網、油缶、油こし網
トラスコ品番
102-4239
接続口径
15A
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
550×600×800
ガス消費量(kW[kcaL/h])
10.7[9200]
油量(L)
23
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません