サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
外径(Φmm)
110
注文コード
64441616
品番
BK-110
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,500
この商品は
外径
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
外径(Φmm)
110
内径(Φmm)
H:20
刃厚(mm)
1.4
適合材
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
用途
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
適合機種
HiKOKI C4YA2、マキタ5034FKB、5044KB、新ダイワN11N