サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441625
品番
BK-125
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
外径(Φmm)
125
刃厚(mm)
1.4
適合材
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
用途
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
適合機種
HiKOKI C5YA、C5YB2、マキタ5055KB、リョービNW-420