チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64441634 品番 BK-160
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。

外径(Φmm)160 刃厚(mm)1.4 適合材薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン 用途薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用 適合機種HiKOKI C6Y1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする