サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チタンコーティングチップソー クイーンタイガー板金
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441643
品番
BK-180
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
切削性抜群の薄刃設計。チタンコーティングが耐久性をアップ。
外径(Φmm)
180
刃厚(mm)
1.4
適合材
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン
用途
薄鉄板、金蔵サイディング、ブリキ、トタン用
適合機種
HiKOKI CD7SA、マキタ5047KB、新ダイワN18N、パナソニックEZ3511