サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー クイーンタイガー 石こうボード用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441704
品番
SSB-10022
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
微粒チップ+制限刃+鋭角研磨で美しい切断を実現
外径(Φmm)
100
刃数
22
内径(Φmm)
H:20
刃厚(mm)
1.2
適合材
石こうボード用
用途
石こうボード用