サンピース
サンピースの 切断
サンピースの 切断機用カッター(チップソー)
チップソー クイーンタイガー 石こうボード用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64441713
品番
SSB-12528
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
微粒チップ+制限刃+鋭角研磨で美しい切断を実現
外径(Φmm)
125
刃数
28
内径(Φmm)
H:20
刃厚(mm)
1.2
適合材
石こうボード用
用途
石こうボード用