ラッシングベルト(エンドレスタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 64443829 品番 LB-35N
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

どんな荷締めも簡単スピーディにできます。
ラチェットバックルにより、ちいさな力でも大きな締めつけが可能です。
ベルトの使用面(荷物に接する面)にあるセーフティラインで使用廃止基準が判断できます。
ベルト素材は磨耗に強いポリエステル強力糸です。

ベルト色 端末仕様エンドレス ベルト幅(mm)35 ベルト厚(mm)2.0 ベルト長さ固定側(m)- ベルト長さ巻取側(m)5 使用荷重(kg)250 破断荷重(kg)2000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする