電工ドラム(防雨型)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード64444188 品番NPW-EB33-SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥47,000

アース・ブレーカー(漏電保護専用)付きの防雨型電工ドラム。

コンセント個数3 電線仕様-種別VCT 電線仕様-芯数3 定格電流(A)5(全巻時)、15(全延時) 電線長さ(m)30 質量(kg)7.7 芯数接地2P防雨キャップ付 電線仕様(太さ・芯)VCT2.0X3 使用場所屋外 特性アース付、防雨

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64444188 NPW-EB33-SP 18954157 NPW-EB33-SPB 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース 黒のコードリール30m屋外用アース漏電専用ブレーカー付 サンピース 1台 27,980 税込30,778 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする