SPJR
SPJRの 切断
SPJRの 切断機用カッター(チップソー)
鉄・ステンレス兼用チップソー クイーンカット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
64444389
品番
SQC-180N
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
鉄工・ステンレス用に設計された、ハイパワーチップソー!
外径(Φmm)
180
刃数(p)
36
穴径(Φmm)
20
刃厚(mm)
2
用途
鉄工・ステンレス用