U溝カッター クラックU

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64444434 品番HU-100-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

コンクリート・モルタル・壁面ひび割れ補修・目地加工に。

形状切削:U溝 内径(Φmm)20 外径(Φmm)100 切削幅(mm)10 適合材コンクリート、モルタル 回転速度最高:15300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする