プレス運搬台車

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 64444529 品番 PRCA-150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

ラジアルボールベアリングを使用し、静かで耐久力が強く、始動抵抗を軽減!

耐荷重(kg)150 荷台寸法(mm)740×460 床面高さ(mm)141 質量(kg)11.2 車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴム 荷台寸法(幅)(mm)460 ハンドル高さ(mm)856 材質(ハンドル)スチール キャスター金具スチール 特性静か 荷台寸法(奥行)(mm)740 材質(荷台)スチール

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

「運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする