S84H50Y ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rub 64445344

 

S84H50Y ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rub 64445344
S84H50Y ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル Rub 64445344

ニッケルメッキフルボアボールバルブ レバーハンドル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1-1/2
呼び径(A)40
内容量1個注文コード64445344品番S84H50Y
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。

呼び径(A)40呼び径(B)1-1/2形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-40~170(但し、流体が凍結しないこと)寸法L(mm)102寸法H(mm)79寸法A(mm)158寸法l(mm)23耐圧(MPa)4使用流体エア・水等非侵食性気体・液体寸法G(mm)51ハンドル形状レバー式ボア径フルボア寸法CH(mm)54寸法D(inch)1 1/2寸法DN(mm)40バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする