S84F56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 64445414 S84F56 ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル Rub 64445414

ニッケルメッキフルボアボールバルブ 蝶ハンドル

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 64445414 品番 S84F56
参考基準価格(税別)¥3,800 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

ニッケルメッキされた熱間鍛造真鍮ボディ及びエンドキャップ。
EN12165及びEN12164に準拠する高品質の真鍮材質を使用。
RoHS規格(2002/95/CE)に準拠。
フレキシブルリップ設計の純PTFEシート。
シート2枚使用で双方向のシール性確保で、取付けが簡単。
クロームメッキされた真鍮ボールの高い耐久性。
金属対金属の摺動部は無し。
飛び出し防止設計で安全性確保。
二枚のFPM製Oリングがステムの安全性を確保。
メンテナンスフリー。
ステムへの過剰応力保護のためのハンドルストッパー構造。
PVCコーティングのジオメット加工ハンドル使用。
ハンドル方向で開閉確認。
ISO 7/1、BS21 BSPTテーパーネジ仕様。
シリコンフリー潤滑剤使用。

呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ストレート 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-40〜170(但し、流体が凍結しないこと) 寸法L(mm)81 寸法H(mm)53.5 寸法A(mm)30 寸法l(mm)21 耐圧(MPa)4 使用流体エア・水等非侵食性気体・液体 寸法G(mm)40.5 ハンドル形状蝶形 ボア径フルボア 寸法CH(mm)40 寸法D(inch)1 寸法DN(mm)25 バルブ種類ボールバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:113

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
64445405
2024-01-31
用途:
斫り工事・毀し工事
有限会社永山工業 様 (建設業・工事業)

同じようなボアボールバルブ商品を購入しているが 
この商品が一番良いと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする