iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ WiLIA調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64445737 品番XLX400AEWCRX9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥52,550
この商品は23種類から選べます 他の種類を見る

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【専用コントローラ】設定操作用タブレットEx NQ51181U(別売)
【専用コントローラ】マルチマネージャーExNQ51101K(別売)
【専用コントローラ】LS/無線信号変換インターフェースNK51113(別売)
質量(kg)2.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)56.6 制御方式無線通信920MHz帯(WiLIA) グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50 色温度(K)4000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色白色 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約5〜100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)168.3 光束(Lm)9530 トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4000EWJRX9
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※WiLIA無線調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※WiLIA調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64445737 XLX400AEWCRX9 25983338 XFX400AEWRX9 iD10000D-W150白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) iD10000D-W150白色WiLIA調光 Panasonic(パナソニック) 1組 24,980 税込27,478 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする