iDシリーズ 40形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ PiPit調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64446105 品番XLX430AENPRZ9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥27,550
この商品は33種類から選べます 他の種類を見る

600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【専用コントローラ】PiPitライコンNQ23111(別売)
【専用コントローラ】PiPitライコン(スケジュール機能付)NQ23112(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23171Z(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスセパレートセルコンNQ23185K(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスライコン(デマンド連動機能付)NQ23151(別売)
【専用コントローラ】PiPitハンディライコンNK23041(別売)
【専用コントローラ】PiPitプラスハンディライコンNK23091(別売)
【通信補助器】NK23010(別売)
【通信補助器】NK23071(別売)
【通信補助器】NK23081(別売)
グレード(V)バリュアブル商品(省エネ・デザイン性・配光制御など様々なご要望にお応えできる商品群です。) 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10〜100%連続調光型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21 エネルギー消費効率(Lm/W)152.3 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 制御方式無線通信920MHz帯(PiPit) 質量(kg)2.2 色温度(K)5000 子品番【器具本体】NNLK41515J【ライトバー】NNL4300ENTRZ9 トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×1250×50 光源色昼白色 光束(Lm)3200 LED寿命(時間)40000(光束維持率85%)
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※PiPit調光専用コントローラと組み合わせてご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※器具内送り配線できません。
※PiPit調光は、器具全体が視認できる場所に水平に設置ください。ルーバ天井や斜天井、造作物の内部には設置できません。
※ガードは使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64446105 XLX430AENPRZ9 27630176 XFX430AENRZ9 iD3200D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) iD3200D-W150昼白色PiPit調光 Panasonic(パナソニック) 1組 12,980 税込14,278 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする