iDシリーズ 20形 直付型 Dスタイル W150 一般タイプ 調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64449946 品番XLX210AENCLA9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥20,800
この商品は10種類から選べます 他の種類を見る

550ピッチのボルトに対応します。
セパレートセルコン(A、AN・NTタイプ)との組み合わせ可能

適合
Ra83
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K(別売)
【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505(別売)
【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21585U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21582U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21535U(別売)
【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21532U(別売)
質量(kg)1.2 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 電圧(V)100〜242 消費電力(W)11.6 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 全光束(Lm)1600 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×632×50 色温度(K)5000 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 光源色昼白色 安定器(出力型)定格出力型、(補足)約10〜100%連続調光型 エネルギー消費効率(Lm/W)137.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 子品番【器具本体】NNLK21515J【ライトバー】NNL2100ENJLA9
注意
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※適合調光器をご使用ください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64449946 XLX210AENCLA9 25985770 XFX210AENLA9 iD1600D-W150昼白色調光 Panasonic(パナソニック) iD1600D-W150昼白色調光 Panasonic(パナソニック) 1組 6,298
欠品中
税込6,928
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする