iDシリーズ 20形 直付型 反射笠付型 一般タイプ 非調光

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード64450183 品番XLX230KEDCLE9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥23,850
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

400ピッチ、550ピッチのボルトに対応します。

適合
Ra83
【適合ガード】FK21534
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 安定器(出力型)定格出力型、(補足)出力固定型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)21.8 エネルギー消費効率(Lm/W)138.5 材質(本体)鋼板(白色粉体塗装) 材質(カバー)ポリカーボネート(乳白) 質量(kg)1.2 色温度(K)6500 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 子品番【器具本体】NNLK21517J【ライトバー】NNL2300EDJLE9 トランスLED内蔵電源ユニット内蔵 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×607×60 光源色昼光色 光束(Lm)3020
注意
※調光はできません。
※本器具は、パナソニック製iDシリーズ専用の器具本体とライトバーとの組み合わせで性能を満足します。ライトバーの単独使用禁止およびパナソニック製iDシリーズ以外の商品とは組み合わせをしないでください。
※リニューアルの場合、現場の吊ボルトの長さをご確認お願いします。
※一般屋内用器具です。屋外環境(軒下など半屋外を含む)や腐食性ガスの発生する場所、太陽の光が直接器具に当たる場所では使用できません。
※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
※電源を内蔵している側のエンドには電源穴がありません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
64450183 XLX230KEDCLE9 27633265 XFX230KEDLE9 iD3200反射笠昼光色 Panasonic(パナソニック) iD3200反射笠昼光色 Panasonic(パナソニック) 1組 7,198 税込7,918 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一体型LEDベースライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする